Sechskantmutter mit Trapezgewinde
DIN 103 Stahl 5 blank
MU-6KT-WN6330/1-DIN103-7H-5-SW17-TR10X3
Art.-Nr. 0369981103
EAN 4050642609594
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sechskantmutter nach WN 6330-1 mit Trapezgewinde nach DIN 103
- Gewindetoleranz 7H nach DIN 103
- Stahl, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Trapezgewinde werden zur Übertragung von Kräften und Bewegungen (Vorschub-, Verstell-, Transport- und Hubbewegungen) verwendet. Sie setzen Dreh- in Linearbewegungen um.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | TR10 x 3 |
Höhe (h1) | 15 mm |
Außenantrieb (s1) | SW17 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5 |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Trapezgewinde |