Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Trapezgewinde

DIN 103 Stahl 5 blank
MU-6KT-WN6330/1-DIN103-7H-5-SW46-TR30X6

Art.-Nr. 0369981306

EAN 4050642611191

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Trapezgewinde

Art.-Nr. 0369981306

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sechskantmutter nach WN 6330-1 mit Trapezgewinde nach DIN 103
  • Gewindetoleranz 7H nach DIN 103

  • Stahl, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Trapezgewinde werden zur Übertragung von Kräften und Bewegungen (Vorschub-, Verstell-, Transport- und Hubbewegungen) verwendet. Sie setzen Dreh- in Linearbewegungen um.

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

TR30 x 6

Höhe (h1)

45 mm

Außenantrieb (s1)

SW46

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5

Oberfläche

Blank

Gewindeart

Metrisches Trapezgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen