Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter niedrige Form DIN 439, Edelstahl A4, blank

DIN 439 Edelstahl A4 blank
MU-6KT-DIN439-B-A4-SW5-M2,5

Art.-Nr. 033425

EAN 4061338636534

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter niedrige Form DIN 439, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 033425

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 439 Form B wurde zurückgezogen und durch ISO 4035 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Festigkeitsklassen für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert) | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | In der ISO 4035 ist auschließlich Regelgewinde enthalten.| Feingewinde wurde in ISO 8675 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M2,5

Höhe (m1)

1,6 mm

Außenantrieb (s1)

SW5

Normen

DIN 439

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

Antriebart

Außensechskant