Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter niedrige Form ISO 4035 Edelstahl A4-035, blank

ISO 4035 Edelstahl A4 035 blank
MU-6KT-ISO4035-A4/035-SW10-M6

Art.-Nr. 45356036

EAN 4046777102505

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter niedrige Form ISO 4035 Edelstahl A4-035, blank

Art.-Nr. 45356036

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4035 ersetzt DIN 439-2 (Mit Fase) | Es besteht Austauschbarkeit |Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | ISO 4035 regelt ausschließlich Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8675 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Höhe (m1)

3,2 mm

Außenantrieb (s1)

SW10

Normen

ISO 4035

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

035

Oberfläche

Blank

Antriebart

Außensechskant