Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter niedrige Form ISO 4035 Messing, vernickelt (E2J)

ISO 4035 Messing vernickelt
MU-6KT-ISO4035-MS-SW24-(E2J)-M16

Art.-Nr. 5123116

EAN 4057709770747

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter niedrige Form ISO 4035 Messing, vernickelt (E2J)

Art.-Nr. 5123116

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4035 ersetzt DIN 439-2 (Mit Fase) | Es besteht Austauschbarkeit |Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | ISO 4035 regelt ausschließlich Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8675 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M16

Höhe (m1)

8 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Normen

ISO 4035

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Antriebart

Außensechskant