Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter niedrige Form ISO 4035 Stahl 04, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

ISO 4035 Stahl 04 Zink-Lamelle
MU-6KT-ISO4035-04-SW55-(ZFSHL)-M36

Art.-Nr. 45354036

EAN 4056808788295

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter niedrige Form ISO 4035 Stahl 04, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

Art.-Nr. 45354036

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


    • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

    • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

    Hinweis

    ISO 4035 ersetzt DIN 439-2 (Mit Fase) | Es besteht Austauschbarkeit |Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | ISO 4035 regelt ausschließlich Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8675 überführt.

    Produktinformationen

    Datenblätter(X)

    CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

    Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

    M36

    Höhe (m1)

    18 mm

    Außenantrieb (s1)

    SW55

    Normen

    ISO 4035

    Werkstoff

    Stahl

    Festigkeitsklasse

    04

    Oberfläche

    Zink-Lamelle silber

    Korrosionsschutzdauer

    720 h

    Antriebart

    Außensechskant

    Produktklasse

    B

    Gewindeart

    Metrisches Gewinde

    Gewindeform

    Regelgewinde

    RoHS-konform

    Ja

    Art.-Nr.
    Kundenmaterialnr.

    Gefahrstoff

    Produktinformationen

    Datenblätter()

    Datenblätter ()

    CAD-Daten  | 

    Technische Informationen