Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter niedrige Form ISO 4035 Stahl 04, feuerverzinkt (TZN)

ISO 4035 Stahl 04 feuerverzinkt
MU-6KT-ISO4035-04-SW24-(TZN)-M16

Art.-Nr. 453560816

EAN 4061975583383

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter niedrige Form ISO 4035 Stahl 04, feuerverzinkt (TZN)

Art.-Nr. 453560816

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4035 ersetzt DIN 439-2 (Mit Fase) | Es besteht Austauschbarkeit | Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | ISO 4035 regelt ausschließlich Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8675 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M16

Höhe (m1)

8 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Normen

ISO 4035

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

04

Oberfläche

Feuerverzinkt

Antriebart

Außensechskant

Produktklasse

A

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen