Sechskantmutter niedrige Form ISO 4035 Stahl 04, feuerverzinkt (TZN)
ISO 4035 Stahl 04 feuerverzinkt
MU-6KT-ISO4035-04-SW30-(TZN)-M20
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 4035 ersetzt DIN 439-2 (Mit Fase) | Es besteht Austauschbarkeit | Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | ISO 4035 regelt ausschließlich Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8675 überführt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M20 |
Höhe (m1) | 10 mm |
Außenantrieb (s1) | SW30 |
Normen | ISO 4035 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 04 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Antriebart | Außensechskant |
Produktklasse | B |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
RoHS-konform | Ja |