Sechskantmutter niedrige Form ISO 4035 Stahl 05, blank
ISO 4035 Stahl 05 blank
MU-6KT-ISO4035-05-SW50-M33
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4035 ersetzt DIN 439-2 (Mit Fase) | Es besteht Austauschbarkeit |Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | ISO 4035 regelt ausschließlich Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8675 überführt.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M33 |
Höhe (m1) | 16,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW50 |
Normen | ISO 4035 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 05 |
Oberfläche | Blank |
Antriebart | Außensechskant |
Produktklasse | B |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
RoHS-konform | Ja |