Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter niedrige Form

DIN 439 Stahl gelb verzinkt
MU-6KT-DIN439-B-04-SW24-(A3C)-M16

Art.-Nr. 03180016

EAN 4038898081241

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter niedrige Form

Art.-Nr. 03180016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 439, Stahl 04, verzinkt gelb chromatiert (A2C/A3C)
Hinweis

DIN 439 Form B wurde zurückgezogen und durch ISO 4035 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Festigkeitsklassen für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert) | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | In der ISO 4035 ist auschließlich Regelgewinde enthalten.| Feingewinde wurde in ISO 8675 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M16

Höhe (m1)

8 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Normen

DIN 439

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

04

Oberfläche

Gelb verzinkt

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen