Sechskantmutter niedrige Form
DIN 439 Stahl gelb verzinkt
MU-6KT-DIN439-B-04-SW8-(A3C)-M5
Art.-Nr. 0318005
EAN 4038898010104
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 439, Stahl 04, verzinkt gelb chromatiert (A2C/A3C)
Hinweis
DIN 439 Form B wurde zurückgezogen und durch ISO 4035 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Festigkeitsklassen für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert) | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | In der ISO 4035 ist auschließlich Regelgewinde enthalten.| Feingewinde wurde in ISO 8675 überführt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Höhe (m1) | 2,7 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Normen | DIN 439 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 04 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
RoHS-konform | Nein |
