Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter niedrige Form

ISO 4035 Stahl 04 verzinkt Dickschichtpassivierung
MU-6KT-ISO4035-04-SW13-(VZD)-M8

Art.-Nr. 4535508
EAN 4059609387841

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter niedrige Form

Art.-Nr. 4535508

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4035, Stahl 04, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Höhe (m1)

4 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Normen

ISO 4035

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

04

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Antriebart

Außensechskant