Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter niedrige Form

ISO 4035 Stahl 05 gelb verzinkt
MU-6KT-ISO4035-05-SW24-(A3C)-M16

Art.-Nr. 03187216

EAN 4049557852430

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter niedrige Form

Art.-Nr. 03187216

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4035, Stahl 05, verzinkt gelb chromatiert (A2C/A3C)
Hinweis

ISO 4035 ersetzt DIN 439-2 (Mit Fase) | Es besteht Austauschbarkeit |Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | ISO 4035 regelt ausschließlich Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8675 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M16

Höhe (m1)

8 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Normen

ISO 4035

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

05

Oberfläche

Gelb verzinkt

Antriebart

Außensechskant

Produktklasse

A

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen