Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde ISO 8675, Edelstahl A4/035
ISO 8675 Edelstahl A4 035 Feingewinde
MU-6KT-ISO8675-A4/035-SW13-M8X1
Art.-Nr.
03187781
EAN 4046777206104
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 8675 ersetzt DIN 439 mit Feingewinde | Es besteht Austauschbarkeit | Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenn-Ø M1,8 gestrichen | Regelgewinde wurde in ISO 4035 aufgenommen | In der ISO 8675 ist ausschließlich Feingewinde enthalten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M8 x 1 |
Höhe (m1) | 4 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Normen | ISO 8675 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Festigkeitsklasse | 035 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |