Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde ISO 8675, Edelstahl A4/035

ISO 8675 Edelstahl A4 035 Feingewinde
MU-6KT-ISO8675-A4/035-SW18-M12X1,5

Art.-Nr. 0318771215
EAN 4046777206166

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde ISO 8675, Edelstahl A4/035

Art.-Nr. 0318771215

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 8675 ersetzt DIN 439 mit Feingewinde | Es besteht Austauschbarkeit | Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenn-Ø M1,8 gestrichen | Regelgewinde wurde in ISO 4035 aufgenommen | In der ISO 8675 ist ausschließlich Feingewinde enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M12 x 1,5

Höhe (m1)

6 mm

Außenantrieb (s1)

SW18

Normen

ISO 8675

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

035

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen