Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde ISO 8675, Stahl 04, blank

ISO 8675 Stahl 04 blank Feingewinde
MU-6KT-ISO8675-04-SW55-M36X2

Art.-Nr. 031875363
EAN 4046777207033

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde ISO 8675, Stahl 04, blank

Art.-Nr. 031875363

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 8675 ersetzt DIN 439 mit Feingewinde | Es besteht Austauschbarkeit | Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenn-Ø M1,8 gestrichen | Regelgewinde wurde in ISO 4035 aufgenommen | In der ISO 8675 ist ausschließlich Feingewinde enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M36 x 2

Height (m1)

18 mm

External drive (s1)

SW55

Standards

ISO 8675

Material

Stahl

Property class

04

Surface

Blank

RoHS-compliant

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen