Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde ISO 8675, Stahl 05, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

ISO 8675 Stahl 05 verz. Dickschichtpass. Feingew.
MU-6KT-ISO8675-05-SW65-(VZD)-M42X3

Art.-Nr. 453750423
EAN 4059609388107

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde ISO 8675, Stahl 05, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Art.-Nr. 453750423

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M42 x 3

Höhe (m1)

21 mm

Außenantrieb (s1)

SW65

Normen

ISO 8675

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

05

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen