Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde ISO 8675, Stahl 05, verzinkt gelb chromatiert (A3C)
ISO 8675 Stahl gelb verzinkt Feingewinde
MU-6KT-ISO8675-05-SW30-(A3C)-M20X1,5
Art.-Nr. 0318722015
EAN 4045727117309
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 8675 ersetzt DIN 439 mit Feingewinde | Es besteht Austauschbarkeit | Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenn-Ø M1,8 gestrichen | Regelgewinde wurde in ISO 4035 aufgenommen | In der ISO 8675 ist ausschließlich Feingewinde enthalten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M20 x 1,5 |
Höhe (m1) | 10 mm |
Außenantrieb (s1) | SW30 |
Normen | ISO 8675 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 05 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |