Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde
DIN 439 Stahl gelb verzinkt Feingewinde
MU-6KT-DIN439-B-04-SW50-(A3C)-M33X1,5
Art.-Nr. 0318003315
EAN 4024835440356
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 439, Stahl, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Hinweis
DIN 439 Form B mit Feingewinde wurde zurückgezogen und durch ISO 8675 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit ( Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert) | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M 1,8 gestrichen | In der ISO 8675 ist ausschließlich Feingewinde enthalten. | Regelgewinde wurde in ISO 4035 überführt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M33 x 1,5 |
Höhe (m1) | 27,4 mm |
Außenantrieb (s1) | SW50 |
Normen | DIN 439 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 04 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |