Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 985, Edelstahl A4, blank

DIN 985 Edelstahl A4 blank
MU-6KT-STOP-DIN985-A4-SW19-M12

Art.-Nr. 039712

EAN 4011231354837

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 985, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 039712

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Muttern mit reduzierter Belastbarkeit

  • Sechskantmuttern nach dieser zurückgezogenen DIN 985 mit geringerer Nennhöhe sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach ISO 898-2

  • Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.

  • DIN 985 wurde ersetzt duch 10511, 10512, 7040

  • Bei der Herstellung der Schraube-Mutter-Verbindung verspannt sich das Gewinde der Schraube mit dem Kunststoffring. Die dadurch zwischen den Gewindeprofilen entstehenden Klemmkräfte ergeben infolge des hohen Reibungsschlusses das Sicherungsmoment zur Erhaltung eines Teils der Vorspannkraft.

  • Keine Beschädigung der Gewindeoberflächen

  • Temperatur-Einsatzbereich: – 70 °C bis + 120 °C
Hinweis

DIN 985 wurde zurückgezogen und durch ISO 10511 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M7, M18, M22, M27, M33 und Gewinde mit Nenndurchmesser > M36 gestrichen | Feingewinde gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Festigkeitsklassen in 04 und 05 geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M12

Höhe (m1)

12 mm

Außenantrieb (s1)

SW19

Normen

DIN 985

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Niedrig

Sicherungsfunktion

Klemmteil Polyamidring

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen