Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 10511, Stahl 05 Zink-Nickel silber (ZNSHL)

ISO 10511 Stahl 05 Zink-Nickel
MU-6KT-ISO10511-05-SW24-(ZNSHL)-M16

Art.-Nr. 5162011416

EAN 4046777210088

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 10511, Stahl 05 Zink-Nickel silber (ZNSHL)

Art.-Nr. 5162011416

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel silber Beschichtung (ZNSHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:



  • Durchmesser ≥ M2 – 360h*

  • Durchmesser ≥ M4 – 600h*

  • Durchmesser ≥ M10 – 720h*


  • *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS


Vorteile im Überblick:



  • Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chrom(VI) – frei

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Hinweis

ISO 10511 ersetzt DIN 985 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Gewinde M7, M18, M22, M27, M33 und Gewinde mit Nenndurchmesser > M36 gestrichen | Feingewinde gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Festigkeitsklassen geändert in 04 und 05.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M16

Höhe (m1)

12,42 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Normen

ISO 10511

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

05

Oberfläche

Zink-Nickel silber

Korrosionsschutzdauer

720 h

RoHS-konform

Ja

Form

Niedrig

Sicherungsfunktion

Klemmteil Polyamidring

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen