Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)
DIN 985 Stahl I6I verzinkt Dickschichtpassivierung
MU-6KT-DIN985-I6I-SW5,5-(VZD)-M3
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
![]() | |
Thread type x nominal diameter (D) | M3 |
Height (m1) | 4 mm |
External drive (s1) | SW5,5 |
Standards | DIN 985 |
Material | Stahl |
Property class | 6 |
Surface | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-compliant | Ja |
Form | Niedrig |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Polyamidring |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)