Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll ASME B18.16.6, Stahl GR2, verzinkt, UNF (Feingewinde)
ASME B18.16.6 Stahl GR2 verzinkt UNF
MU-6KT-SI-NYL-NTE-N2-(ZN)-3/4_16
Art.-Nr. 7716076
EAN 4050642715714
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25,4 mm
Die mechanischen Eigenschaften sind in der ASME B18.16.6 geregelt
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser | 3/4 in |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | GRA |
Oberfläche | Verzinkt |
Typ | Niedrige Form |
Gewindeart | UNF |
Gangzahl pro Zoll | 16 |