Sechskantmutter niedrige Form mit Linksgewinde ISO 4035, Stahl A2, blank
ISO 4035 Edelstahl A2 035 blank
MU-6KT-ISO4035-A2/035-SW10-LH-M6
Art.-Nr.
45356026
EAN 4046777102178
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 4035 ersetzt DIN 439-2 (Mit Fase) | Es besteht Austauschbarkeit |Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | ISO 4035 regelt ausschließlich Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8675 überführt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Höhe (m1) | 3,2 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Normen | ISO 4035 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Festigkeitsklasse | 035 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |