Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter selbstsichernd Sortiment

DIN 985 Stahl 8 verzinkt 600-teilig Sysko
MU-6KT-SELBSTSI-SYSKO-DIN985-ST-600TLG

Art.-Nr. 5964036800

EAN 4046777622461

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter selbstsichernd Sortiment

Art.-Nr. 5964036800

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

600-teilig im System-Koffer 4.4.1, DIN 985, Stahl I8I und I6I, verzinkt, blau passiviert (A2K)

Sortiment mit 600 Teilen


  • 100 Sechskantmuttern selbstsichernd M4

  • 100 Sechskantmuttern selbstsichernd M5

  • 100 Sechskantmuttern selbstsichernd M6

  • 100 Sechskantmuttern selbstischernd M8

  • 50 Sechskantmuttern selbstsichernd M10

  • 50 Sechskantmuttern selbstsichernd M10 x 1 mm

  • 50 Sechskantmuttern selbstischernd M12

  • 50 Sechskantmuttern selbstsichernd M12 x 1,5 mm
Hinweis

Festigkeitsklasse I8I und I6I

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 985

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

I8I

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Klemmteil Polyamidring

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Produktgewicht (per Stück)

5000,000 g

Anzahl Teile im Sortiment/Set

600 STK

Sechskantmutter selbstsichernd Sortiment inklusive:
50 x
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 985, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-STOP-DIN985-I8I-SW17-(A2K)-M10

Beschreibung:
M10
Menge: 50 x
50 x
Sechskantmutter niedrige Form DIN 985, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-STOP-DIN985-I8I-SW17-(A2K)-M10X1

Beschreibung:
M10 x 1
Mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde
Menge: 50 x
50 x
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 985, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-STOP-DIN985-I8I-SW19-(A2K)-M12

Beschreibung:
M12
Menge: 50 x
50 x
Sechskantmutter niedrige Form DIN 985, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-DIN985-I8I-SW19-(A2K)-M12X1,5

Beschreibung:
M12 x 1,5
Mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde
Menge: 50 x
100 x
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 985, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-STOP-DIN985-I6I-SW7-(A2K)-M4

Beschreibung:
M4
Menge: 100 x
100 x
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 985, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-STOP-DIN985-I6I-SW8-(A2K)-M5

Beschreibung:
M5
Menge: 100 x
100 x
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 985, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-STOP-DIN985-I8I-SW10-(A2K)-M6

Beschreibung:
M6
DIN 985 Stahl I8I verzinkt blau passiviert (A2K)
Menge: 100 x
100 x
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 985, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-STOP-DIN985-I8I-SW13-(A2K)-M8

Beschreibung:
M8
Menge: 100 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen