Sechskantschraube ASME B18.2.1, Stahl Grade 5 verzinkt blau passiviert (A2K)
ASME B18.2.1 Stahl GR5 verzinkt UNC
SHR-6KT-GR5-(A2K)-1/4_20X2
Art.-Nr. 7001014200
EAN 4057709277031
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt
Die Gewindelänge richtet sich nach der Norm ASME B18.2.1
1 INCH (in) = 25, 4 mm
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 1/4 in |
Länge (l1) | 2 in |
Gewindeart | UNC |
Kopfhöhe (k1) | 0,156 in |
Außenantrieb (s1) | SW7/16 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | GR5 |
Oberfläche | Verzinkt |
Schlüsselweite | 7/16 Zoll |
Gewindelänge (lg) | 3/4 in |
Normen | ASME B18.2.1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!