Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube ASME B18.2.1, Stahl Grade 5 verzinkt blau passiviert (A2K)

ASME B18.2.1 Stahl GR5 verzinkt UNC
SHR-6KT-GR5-(A2K)-7/16_14X2 1/2

Art.-Nr. 7001043250

EAN 4057709280949

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube ASME B18.2.1, Stahl Grade 5 verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 7001043250

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt



Die Gewindelänge richtet sich nach der Norm ASME B18.2.1



1 INCH (in) = 25, 4 mm



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

7/16 in

Länge (l1)

2-1/2 in

Gewindeart

UNC

Kopfhöhe (k1)

0,281 in

Außenantrieb (s1)

SW5/8

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

GR5

Oberfläche

Verzinkt

Schlüsselweite

5/8 Zoll

Gewindelänge (lg)

1-1/8 in

Normen

ASME B18.2.1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen