Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube ASME B18.2.1, Stahl Grade 8, Blank

ASME B18.2.1 Stahl GR8 blank
SHR-6KT-GR8-(BLK)-1 1/4_7X9 1/2

Art.-Nr. 7002320950
EAN 4052703083626

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube ASME B18.2.1, Stahl Grade 8, Blank

Art.-Nr. 7002320950

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt



Die Gewindelänge richtet sich nach der Norm ASME B18.2.1



1 INCH (in) = 25, 4 mm



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

1-1/4 in

Länge (l1)

9-1/2 in

Gewindeart

UNC

Kopfhöhe (k1)

0,813 in

Außenantrieb (s1)

SW1 7/8

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

GR8

Oberfläche

Blank

Schlüsselweite

1 7/8 Zoll

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen