Sechskantschraube ASME B18.2.1, Stahl Grade 8, Blank
ASME B18.2.1 Stahl GR8 blank
SHR-6KT-GR8-(BLK)-1/2_13X3 1/4
Art.-Nr. 7002350325
EAN 4052712438745
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt
Die Gewindelänge richtet sich nach der Norm ASME B18.2.1
1 INCH (in) = 25, 4 mm
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 1/2 in |
Länge (l1) | 3-1/4 in |
Gewindeart | UNC |
Kopfhöhe (k1) | 0,323 in |
Außenantrieb (s1) | SW3/4 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | GR8 |
Oberfläche | Blank |
Schlüsselweite | 3/4 Zoll |
Gewindelänge (lg) | 1-1/4 in |
Normen | ASME B18.2.1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!