Sechskantschraube ASME B18.2.1, Stahl Grade 8 verzinkt blau passiviert (A2K)
ASME B18.2.1 Stahl GR8 verzinkt
SHR-6KT-GR8-(A2K)-1/2_13X1
Art.-Nr.
7002050100
EAN 4055375674000
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt
Die Gewindelänge richtet sich nach der Norm ASME B18.2.1
1 INCH (in) = 25, 4 mm
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 1/2 in |
Länge (l1) | 1 in |
Gewindeart | UNC |
Kopfhöhe (k1) | 0,323 in |
Außenantrieb (s1) | SW3/4 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | GR8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Schlüsselweite | 3/4 Zoll |