Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube DIN EN 14399-4 Stahl 10.9, feuerverzinkt (TZN) für HV Garnitur

EN 14399-4 Stahl 10.9 feuerverzinkt
SHR-EN14399/4-10.9-K1-SW50-(TZN)-M30X370

Art.-Nr. 0079430370

EAN 4047376740280

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube DIN EN 14399-4 Stahl 10.9, feuerverzinkt (TZN) für HV Garnitur

Art.-Nr. 0079430370

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochfeste vorspannbare Garnituren für Schraubenverbindungen im Metallbau


  • System HV

  • k-Klasse K1

  • Festigkeitsklasse 10.9

  • Stahl feuerverzinkt


HV-Schrauben mit großen Schlüsselweiten:


Große Unterkopffläche


  • geringere Flächenpressung

  • geringeres Setzen


Großer Unterkopfradius


  • geringere Kerbwirkung

  • bessere Dauerschwingfestigkeit


Definierte Reibeigenschaften


  • ermöglicht planmäßiges Vorspannen


Chargenkennzeichen auf dem Produkt


  • Damit darf auf die Forderung einer Prüfbescheinigung 3.1 nach EN 10204 verzichtet werden. (siehe Tab.1 der DIN EN 1090-2:2018-09)


CE-Zeichen


  • Geregeltes Bauprodukt
Hinweis

Die Ausführung von Stahltragwerken mit HV-Garnituren ist in der DIN EN 1090-2 und der DASt-Richtlinie 024 geregelt. "Es sind nur komplette Garnituren (Schrauben, Muttern und Scheiben) eines Herstellers zu verwenden.“



Auf Grund der Chargenrückverfolgbarkeit können diese Artikel nur direkt vom Hersteller bezogen und eingelagert werden und sind deshalb vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen!



Lagerung und Transport:


Die Schrauben, Muttern und Scheiben werden in feuerverzinkter Ausführung mit unter Prozessbedingungen geschmierter Mutter ausgeliefert. Das Innengewinde der Mutter ist nicht feuerverzinkt und lediglich durch die aufgebrachte Schmierung vor Korrosion geschützt. Unsachgemäße Transport- und Lagerungsbedingungen können zu Korrosion des Innengewindes bzw. zu einer Veränderung des beim Auslieferungszustand eingestellten Schmierzustandes und dem damit verbundenen Zusammenhang zwischen Anziehmoment und Vorspannkraft führen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M30

Länge (l1)

370 mm

Kopfhöhe (k1)

19 mm

Normen

EN 14399-4

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Feuerverzinkt

k-Klasse

K1

Kopfform

Sechskantkopf

Kopfdetails

Mit großer Unterkopffläche und großem Unterkopfradius

Außenantrieb (s1)

SW50

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser (ds)

30 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)

44 mm

Einsatzbereich

Stahlbau

Geeignet für

HV-Verbindungen in Stahlkonstruktionen

Geregelter Bereich

hEN 14399-1

Bauprodukt

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Ja

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter DIN EN 14399-4, Stahl 10Z, feuerverzinkt für HV-Garnituren

MU-6KT-EN14399/4-10Z-K1-SW50-(TZN)-M30

x 25 St.
Flache Scheibe mit Fase für HV-Garnitur

SHB-HV-EN14399/6-K1-RD-(TZN)-D30

Stahl, feuerverzinkt, Härte 300 HV - 370 HV. Hochfeste planmäßig vorspannbare Schraubenverbindung für den Metallbau gemäß DIN EN 14399-6
x 100 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen