Sechskantschraube
ASME B18.2.1 Stahl GR5 verzinkt UNF
SHR-6KT-GR5-(A2K)-1 1/8_12X3 1/2
Art.-Nr.
7001019350
EAN 4060052481994
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ASME B18.2.1, Stahl Grade 5 verzinkt blau passiviert (A2K)
Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt
Die Gewindelänge richtet sich nach der Norm ASME B18.2.1
1 INCH (in) = 25, 4 mm
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 1 1/8 in |
Länge (l1) | 3 1/2 in |
Gewindeart | UNF |
Kopfhöhe (k1) | 0.687 in |
Außenantrieb (s1) | SW1 11/16 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | GR5 |
Oberfläche | Verzinkt |
Schlüsselweite | 1 11/16 Zoll |