Sechskantschraube
ASME B18.2.1 Stahl GR5 verzinkt UNC
SHR-6KT-GR5-(A2K)-1/2_13X3 1/4
Art.-Nr.
7001050325
EAN 4057709276713
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ASME B18.2.1, Stahl Grade 5 verzinkt blau passiviert (A2K)
Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt
Die Gewindelänge richtet sich nach der Norm ASME B18.2.1
1 INCH (in) = 25, 4 mm
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 1/2 in |
Länge (l1) | 3-1/4 in |
Gewindeart | UNC |
Kopfhöhe (k1) | 0.312 in |
Außenantrieb (s1) | SW3/4 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | GR5 |
Oberfläche | Verzinkt |
Schlüsselweite | 3/4 Zoll |