Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube

ASME B18.2.1 Stahl GR5 verzinkt UNF
SHR-6KT-GR5-(A2K)-1/4_28X5/8

Art.-Nr. 7001015062
EAN 4057709274092
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube

Art.-Nr. 7001015062

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ASME B18.2.1, Stahl Grade 5 verzinkt blau passiviert (A2K)

Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt



Die Gewindelänge richtet sich nach der Norm ASME B18.2.1



1 INCH (in) = 25, 4 mm



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

1/4 in

Länge (l1)

5/8 in

Gewindeart

UNF

Kopfhöhe (k1)

0.156 in

Außenantrieb (s1)

SW7/16

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

GR5

Oberfläche

Verzinkt

Schlüsselweite

7/16 Zoll

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen