Sechskantschraube
ASME B18.2.1 Stahl GR5 verzinkt UNC
SHR-6KT-GR5-(A2K)-3/4_10X1 1/4
Art.-Nr.
7001075125
EAN 4057709279103
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ASME B18.2.1, Stahl Grade 5 verzinkt blau passiviert (A2K)
Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt
Die Gewindelänge richtet sich nach der Norm ASME B18.2.1
1 INCH (in) = 25, 4 mm
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3/4 in |
Length (l1) | 1-1/4 in |
Thread type | UNC |
Head height (k1) | 0.468 in |
External drive (s1) | SW1 1/8 |
Material | Stahl |
Property class | GR5 |
Surface | Verzinkt |
Schlüsselweite | 1 1/8 Zoll |