Sechskantschraube
ASME B18.2.1 Stahl GR5 verzinkt UNC
SHR-6KT-GR5-(A2K)-9/16_12X2
Art.-Nr.
7001056200
EAN 4057709281014
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ASME B18.2.1, Stahl Grade 5 verzinkt blau passiviert (A2K)
Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt
Die Gewindelänge richtet sich nach der Norm ASME B18.2.1
1 INCH (in) = 25, 4 mm
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 9/16 in |
Länge (l1) | 2 in |
Gewindeart | UNC |
Kopfhöhe (k1) | 0.359 in |
Außenantrieb (s1) | SW13/16 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | GR5 |
Overflade | Verzinkt |
Schlüsselweite | 13/16 Zoll |