Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube

ASME B18.2.1 Stahl GR5 blank
SHR-6KT-GR5-(BLK)-3/4_10X1

Art.-Nr. 7001375100
EAN 4052703830893
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube

Art.-Nr. 7001375100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 75 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ASME B18.2.1, Stahl Grade 5, Blank

Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt



Die Gewindelänge richtet sich nach der Norm ASME B18.2.1



1 INCH (in) = 25, 4 mm



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

3/4 in

Länge (l1)

1 in

Gewindeart

UNC

Kopfhöhe (k1)

0.483 in

Außenantrieb (s1)

SW1 1/8

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

GR5

Oberfläche

Blank

Schlüsselweite

1 1/8 Zoll

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen