Sechskantschraube ASME B18.2.1, Stahl Grade 5, Blank
ASME B18.2.1 Stahl GR5 blank
SHR-6KT-GR5-(BLK)-5/16_24X3/4
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt
Die Gewindelänge richtet sich nach der Norm ASME B18.2.1
1 INCH (in) = 25, 4 mm
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 5/16 in |
Länge (l1) | 3/4 in |
Gewindeart | UNF |
Kopfhöhe (k1) | 0.211 in |
Außenantrieb (s1) | SW1/2 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | GR5 |
Oberfläche | Blank |
Schlüsselweite | 1/2 Zoll |
Datenblätter(X)