Sechskantschraube
ASME B18.2.1 Stahl GR5 blank
SHR-6KT-GR5-(BLK)-5/8_11X1
Art.-Nr.
7001362100
EAN 4052712277061
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ASME B18.2.1, Stahl Grade 5, Blank
Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt
Die Gewindelänge richtet sich nach der Norm ASME B18.2.1
1 INCH (in) = 25, 4 mm
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 5/8 in |
Länge (l1) | 1 in |
Gewindeart | UNC |
Kopfhöhe (k1) | 0.403 in |
Außenantrieb (s1) | SW15/16 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | GR5 |
Oberfläche | Blank |
Schlüsselweite | 15/16 Zoll |