Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube

ASME B18.2.1 Stahl GR5 blank
SHR-6KT-GR5-(BLK)-7/16_14X7/8

Art.-Nr. 7001343087
EAN 4052703956609
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube

Art.-Nr. 7001343087

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 325 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ASME B18.2.1, Stahl Grade 5, Blank

Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt



Die Gewindelänge richtet sich nach der Norm ASME B18.2.1



1 INCH (in) = 25, 4 mm



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

7/16 in

Länge (l1)

7/8 in

Gewindeart

UNC

Kopfhöhe (k1)

0.291 in

Außenantrieb (s1)

SW5/8

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

GR5

Oberfläche

Blank

Schlüsselweite

5/8 Zoll

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen