Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube

ASME B18.2.1 Stahl GR5 gelb verzinkt
SHR-6KT-GR5-(ZNG)-5/16_18X2 3/4

Art.-Nr. 7001131275
EAN 4050642767836
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube

Art.-Nr. 7001131275

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 150 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ASME B18.2.1, Stahl Grade 5, gelb verzinkt

Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt



Die Gewindelänge richtet sich nach der Norm ASME B18.2.1



1 INCH (in) = 25, 4 mm



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

5/16 in

Länge (l1)

2-3/4 in

Gewindeart

UNC

Kopfhöhe (k1)

0.211 in

Außenantrieb (s1)

SW1/2

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

GR5

Oberfläche

Gelb verzinkt

Schlüsselweite

1/2 Zoll

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen