Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube

ASME B18.2.1 Stahl GR5 gelb verzinkt
SHR-6KT-GR5-(ZNG)-5/8_11X2 1/4

Art.-Nr. 7001162225
EAN 4050642764965
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube

Art.-Nr. 7001162225

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 70 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ASME B18.2.1, Stahl Grade 5, gelb verzinkt

Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt



Die Gewindelänge richtet sich nach der Norm ASME B18.2.1



1 INCH (in) = 25, 4 mm



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

5/8 in

Length (l1)

2-1/4 in

Thread type

UNC

Head height (k1)

0.403 in

External drive (s1)

SW15/16

Material

Stahl

Property class

GR5

Surface

Gelb verzinkt

Schlüsselweite

15/16 Zoll

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen