Sechskantschraube TYP S/A4 - Durchsteckmontage DIN 933 Edelstahl A4 mit Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125) Edelstahl A4
Schraube 6kt A4 Durchsteckmontage für W-FAZ-IG
SHR-6KT-F.DBL-SHB-A4/70-GLEIT-M10X20
Art.-Nr. 0904810020
EAN 4048539961337
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Verwendung mit Fixanker W-FAZ-IG/A4
Hinweis
Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben, Unterlegscheiben, Senkkopfscheiben und Muttern sind speziell beschichtet und lt. ETA-99/0011 nur zulässig im Dübelsystem.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 933 |
Gewindedurchmesser | 10 mm |
Befestigungshöhe Durchsteckmontage max. (t fix) | 10/20/30 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Gleitbeschichtet |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!