Sechskantschraube Typ S/S - Durchsteckmontage DIN 933 Stahl 8.8 blau verzinkt
Schraube Sechsk. ST verz. Durchsteckm. f. W-FAZ-IG
SHR-6KT-F.DBL-SHB-(A2K)-GLEIT-M10X20
Art.-Nr. 0904710020
EAN 4048539961252
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125) Stahl blau verzinkt für die Verwendung mit Fixanker W-FAZ-IG/S
Hinweis
Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben, Unterlegscheiben, Senkkopfscheiben und Muttern sind speziell beschichtet und lt. ETA-99/0011 nur zulässig im Dübelsystem.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 933 |
Gewindedurchmesser | 10 mm |
Befestigungshöhe Durchsteckmontage max. (t fix) | 10/20/30 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!