Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant DIN 564, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 564 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-6KT-DIN564-8.8-SW10-(A2K)-M8X25

Art.-Nr. 411118 25

EAN 4047376468689

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant DIN 564, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 411118 25

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.
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
M8

Länge (l1)

25 mm

Kopfhöhe (k1)

6 mm

Normen

DIN 564

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW10

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm