Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant DIN 564, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 564 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-6KT-DIN564-8.8-SW16-(A2K)-M12X70

Art.-Nr. 411111270

EAN 4047376468276

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant DIN 564, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 411111270

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

70 mm

Kopfhöhe (k1)

9 mm

Normen

DIN 564

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW16

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,75 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen