Sechskantschraube mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant DIN 564, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 564 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-6KT-DIN564-8.8-SW18-(A2K)-M16X80
Art.-Nr. 411111680
EAN 4047376468597
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l1) | 80 mm |
Kopfhöhe (k1) | 11 mm |
Normen | DIN 564 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW18 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Produktklasse | A |