Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant DIN 564, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 564 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-6KT-DIN564-8.8-SW18-(A2K)-M16X90

Art.-Nr. 411111690

EAN 4047376468603

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant DIN 564, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 411111690

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

90 mm

Kopfhöhe (k1)

11 mm

Normen

DIN 564

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW18

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen