Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant DIN 564, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A3C)

DIN 564 Stahl 8.8 gelb verzinkt
SHR-6KT-DIN564-8.8-SW10-(A2C)-M8X30

Art.-Nr. 411108 30

EAN 4047376694170

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantschraube mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant DIN 564, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A3C)

Art.-Nr. 411108 30

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

30 mm

Kopfhöhe (k1)

6 mm

Normen

DIN 564

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW10

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen