Sechskantschraube mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant
DIN 564 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-6KT-DIN564-8.8-SW13-(A2K)-M10X20
Art.-Nr.
411111020
EAN 4047376468146
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 564, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 20 mm |
Kopfhöhe (k1) | 7 mm |
Normen | DIN 564 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1.5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |